Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD710 Pro Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD710 Pro Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD710 Pro Externe Festplatte 1 TB Schwarz
ADATA HD710 Pro Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38140017
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD710P-1TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218460394
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die HD710 Pro erweitert die Haltbarkeit externer Festplatten. Wir testen sie über die IP68 Normen für Staub- und Wasserdichtheit hinaus, und stellen sicher, dass sie mit ihrer dreifachen Schutzkonstruktion den Stoßtest nach militärischen Vorgaben besteht. Mit bis zu 5TB Kapazität ist diese Meisterin der Speicherung Ihre Gefährtin bei der sicheren Aufbewahrung von Inhalten, egal ob Sie gerne Tauchen, Wandern, Radfahren oder einfach nur einen Spaziergang machen

Jenseits von IP68, um dem Unerwarteten zu widerstehen
Die Erfahrungen von ADATA im Bereich externer Speicher führt zu einem Laufwerk mit totalem Schutz gegen Staub und der Fähigkeit Wasser fast wie ein U-Boot zu widerstehen. Die HD710 Pro wurde 60 Minuten lang in 2 Meter Wassertiefe getestet - das ist mehr als die IEC IPX8 Anforderungen verlangen! Möchten Sie tauchen?

Steckt Stöße wie ein echter Krieger mit militärischer Härte weg
Die HD710 Pro hält durch ihre extra robuste dreischichtige Konstruktion Stößen, Stürzen und Vibrationen stand. Wir testen sie nach US Army MIL-STD-810G 516.6, was bedeutet, dass sie problemlos Stürze aus 1,5 Metern Höhe übersteht. Ihre Daten sind sicher, also fühlen Sie sich frei, in die Welt zu gehen und mehr Herausforderungen anzunehmen

Geschützt durch langlebige dreischichtige Konstruktion
Egal, was Sie im Inneren speichern, die Außenseite der HD710 Pro bietet höchsten Schutz. Sie hat drei Primärschichten, die sie bedecken und aus hartem Silikon, einem stoßdämpfenden Puffer und einer harten Plastikschale bestehen, welche dem Laufwerk selbst am nächsten ist und es an Ort und Stelle festhält.

Exklusive Schock Vibrationserkennungstechnologie
Andere externe Laufwerke versuchen weiter zu arbeiten, nachdem sie fallen gelassen oder gestoßen wurden, was zu Fehlern und fehlerhaften Sektoren führt. Die HD710 Pro verfügt über Shock-Sensoren, die sofort alle Laufwerksaktivitäten stoppen, wenn ein Stoß erkannt wird. Sobald die Vibrationen vollständig beendet sind, wird die Aktivität fortgesetzt. Sie werden mit einer klaren Statusanzeige vollständig darüber informiert.

Wählen Sie Ihre Kapazität
Mit 1TB, 2TB, 4TB und 5TB erhalten Sie die Flexibilität von großem externen Speicher für Ihre Bedürfnisse. Auf jeden Fall haben Sie viel Platz für Ihre Erfahrungen, seien es 4K Videos von Ihren Wochenendausflügen, essentiellen Arbeitsmaterialien oder Ihre Spielbibliothek.

Ordentliches Kabelmanagement
Das Laufwerk hat eine raffinierte Nut, die um die Schale verläuft und als bequeme Ablage für das abnehmbare USB-Kabel dient. Wenn nicht in Gebrauch, trennen Sie das Kabel einfach ab, wickeln Sie es um das HD710 Pro und gehen Sie los. Das reduziert das Risiko von vergessenen Kabeln und Unordnung, was das Nutzungserlebnis weiter verbessert.

Ergonomische wasserdichte Portabdeckung
Im Gegensatz zu anderen so genannten robusten externen Laufwerken verfügt das HD710 Pro über eine einfach zu nutzende USB-Portabdeckung. Kein Fummeln, kein Drücken, um den richtigen Winkel zu finden, bis sie endlich geschlossen ist. Unsere Ingenieure achten auf jedes Detail, und die Abdeckung der HD710 Pro ist einfach zu bedienen, aber völlig sicher und wasserdicht.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
98.5 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
133.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Daten, Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.