Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309131200-E Steckdose RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309131200-E Steckdose RJ-45 Metallisch
METZ CONNECT 1309131200-E Steckdose RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38135881
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309131200-E
EAN/GTIN:
     4250184105831
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
metzconnect cat6a datendose
datendose cat 6a
E-DAT modul 3 Port UP0 Cat.6A


- Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
- Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
- Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)
- Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!
- Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Zink
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN-EN 60512-99-001: 02-2013, Pg. UEL1, IEC 60512-9-3: 03-2009
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
32.9 mm
Höhe
69.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1413 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Einführungsresistanz
500 MΩ
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.