Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0607350199 Orbiltal sander Schwarz 12000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0607350199 Orbiltal sander Schwarz 12000 RPM
Bosch 0607350199 Orbiltal sander Schwarz 12000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38087129
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 350 199
EAN/GTIN:
     3165140621359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Druckluft-Exzenterschleifer Professional

Handlicher Schleifer für Präzisionsschleifarbeiten und für Feinschliff - auch an Rundungen und Wölbungen. Ideal für das Kfz-Handwerk und Lackierbetriebe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlauchanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
138 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
700 g
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Energie
Ausgangsleistung
170 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
12000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
150 mm
Maximaler Luftstrom
510 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Kompatibler Schlauchdurchmesser
10 - 10 mm
Lufteinlassgewinde
6.35 (1/4") mm
Schalldruckpegel
76 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Orbiltal sander
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,21*
€ 273,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.