Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1900EF Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1900EF Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Lancom Systems 1900EF Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Lancom Systems 1900EF Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38046917
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62105
EAN/GTIN:
     4044144621055
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Der LANCOM 1900EF ist die erste Wahl, um flexibel verschiedenste Internetanschlüsse auf einem Gerät zu nutzen. Als enorm leistungsstarkes Multi-WAN-VPN-Gateway bündelt er dank zwei Gigabit Ethernet WAN-Ports beliebige externe DSL- oder Kabelmodems für größtmögliche Unabhängigkeit bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen. Er unterstützt zudem schnelle Glasfaseranschlüsse. Mit ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN werden 25 (optional 50) Standorte und mobile Mitarbeiter Sicher. Vernetzt.

Multi-WAN
Der LANCOM 1900EF ist ein Multi-WAN-Router mit 1x SFP/TP Combo-Port und 1x WAN-Ethernet-Anschluss. Somit bedient er schnelles Glasfaser und beliebige externe DSL- oder Kabelmodems für größtmögliche Flexibilität in der Nutzung der am Standort verfügbaren Internetanschlüsse.

Load Balancing
Der LANCOM 1900EF ermöglicht die parallele Nutzung mehrerer Internetzugänge für eine ideale Lastverteilung und Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite. Er bietet dabei die flexible Nutzung jeglicher Art kabelgebundener Leitungen – egal ob Ethernet, Glasfaser oder DSL / Kabel mit externem Modem. Damit bietet der LANCOM 1900EF maximale Flexibilität für die Nutzung jeglicher Internetanschlüsse.

Ausgezeichnetes LANCOM VPN
Der LANCOM 1900EF bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Die 25 bereits integrierten IPSec-VPN-Kanäle garantieren maximale Verschlüsselung, die sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter und den Schutz unternehmensinterner Daten. Mit der LANCOM VPN Option kann das VPN-Gateway mit bis zu 50 VPN-Kanälen aufgerüstet werden. Somit ist er das ideale Gerät für mittlere VPN-Vernetzungsszenarien.

Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM 1900EF stellt bis zu 64 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen.

Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN
In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM 1900EF den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig.

Erstklassiges Vollmetall-Gehäuse
Der LANCOM 1900EF kommt im hochwertigen Vollmetall-Gehäuse mit bereits integriertem 230V-Netzteil. Dank Montagevorrichtung lässt er sich einfach in einem 19"-Rack installieren – nach vorne geführte Anschlüsse sorgen darüber hinaus für einen schnellen, praktischen Zugriff.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2500 g
Protokolle
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+ ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast CAC
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DHCP-Snooping
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,43*
€ 923,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,62*
€ 915,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,34*
€ 904,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,90*
€ 887,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,15*
€ 851,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.