Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
ADATA AHV620S-2TU3-CBK Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38026346
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV620S-2TU3-CBK
EAN/GTIN:
     4713218463043
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ultra-mobile HV620S bietet bis zu 1TB externen Speicher in einem Laufwerk, das nur 11,5 mm dick ist. Das Design glänzt zudem mit einem spiegelartigen Schimmer, der einfach und elegant und passend für einen zuverlässigen, überall einsetzbaren Speicher ist, der über USB 3.0 rasend schnell Daten liefert. Für Ihre Inhalte und mit nahezu unendlicher Gerätekompatibilität verkörpert die HV620S intelligentes Design, das die Kapazität und Leistung steigert und die Größenanforderungen reduziert.

Noch schlankeres Design
Die HV620S übernimmt die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit unserer bestehenden externen 2,5" Festplatten und definiert sie neu. Mit einem Profil von nur 11,5 mm ist sie super-schlank für eine zarte Eleganz und überragende Mobilität, die ganz einfach in jeden Aktenkoffer oder Rucksack passt. Von Konferenzräumen bis zu Wanderungen in der Natur kommt Ihnen die HV620S niemals in die Quere und fügt Ihrem Speicher immer einen Hauch von Stil hinzu.

Kratzfestes Design
Eine erhöhte Lippe entlang der Kante verhindert ein Verkratzen der Oberfläche, wenn das Laufwerk flach hingelegt wird.

Schlank und glänzend
Die zarten Linien und die glänzende, glatte Oberfläche der HV620S betonen ihre dünne und elegante Gesamterscheinung. Es strahlt Professionalismus und technisches Können aus.

LED-Anzeige für Übertragungsstatus
Eine hellblaue LED zeigt Ihnen, wenn Daten auf die HV620S übertragen oder heruntergeladen werden. Dadurch wissen Sie genau, wann das Laufwerk abgetrennt werden kann.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
152 g
Breite
78 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
11.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Kratzresistent
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AHV620S-1TU3-CWH
ab € 81,22*
Zubehör
ADATA Technology
AHV620S-1TU3-CBL
ab € 77,28*
Zubehör
ADATA Technology
AHV620S-1TU3-CBK
ab € 63,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.