Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Netzwerk-Switch Managed L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Netzwerk-Switch Managed L3 1U Grau
Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Netzwerk-Switch Managed L3 1U Grau
Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Netzwerk-Switch Managed L3 1U Grau
Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Netzwerk-Switch Managed L3 1U Grau
Mikrotik CRS317-1G-16S+RM Netzwerk-Switch Managed L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37939428
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS317-1G-16S+RM
EAN/GTIN:
     5902560369076
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv2, SNMPv3
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
Flash
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
1000 MB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
42 W
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
0
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
16
Konsolen-Port
RJ-45
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Router, SFP Switch, sfp switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 391,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.