| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-37871849 Herst.-Nr.: 10136 EAN/GTIN: 4260464221366 |
| |
|
| | |
| Samtweiche Neoprene-Tasche mit Reißverschluss in klassisch-zeitlosem Design Die JT Berlin SoftCase Neoprene ist eine Universaltasche und zeichnet sich durch seine umfangreiche Funktionalität sowie seine absolut weiche Haptik aus. Die Tasche aus schwarzem, griffigem SoftTouchNeoprene ist flach und trägt nicht auf.
Handlich, ohne störende Gürtelschlaufe oder extra Clip, passt sie in Ihre Jacken- oder Handtasche. Dabei wirkt das weiche Mikrofaser-Innenfutter wie ein Reinigungstuch für das Display und schützt Ihr Gerät vor ungewollten Kratzern beim Transport. Öffnen lässt sich die Tasche mit einem leichtgängigen Reißverschluss, an deren Ende Sie noch eine abnehmbare Trageschlaufe finden. An den Seiten ist das dezente JT Berlin-Logo eingeprägt. Die JT Berlin SoftCase Neoprene gibt es in klassischem Schwarz und ist für nahezu alle aktuellen Geräte erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.1 " | | Etui-Typ | Geldbörse | | Material | Neopren | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Kompatibilität | Apple iPhone 5/5S/5S/SE/6/6S/7/8 google Pixel HTC 10 Huawei nova/P9/P9 lite LG G5 Microsoft Lumia 650 Samsung Galaxy S3/S4/S5/S6/S6 edge/S7/S7 edge Sony Xperia X/XA/XZ | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone Schutzhülle, Microsoft Smartphone Schutzhülle, Laptop Schutzhülle, Notebook Schutzhülle, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Sony Smartphone Schutzhülle, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, telefontasche neopren |
| | |
| |