Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Bike Box II Reisekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
B&W Bike Box II Reisekoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37649667
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     96500
EAN/GTIN:
     4031541727817
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
Reisekoffer
Rollenkoffer
NEU! Der Nachfolger unserer bike box Gewinner des German Design Award 2018 passend für Rennräder bis 62 cm Rahmengröße und kleinere Mountainbikes leichtes Packen durch komplett abnehmbare Deckelschale das Fahrrad wird im Inneren mit Gurten befestigt und durch mehrere Schaumlagen geschützt vier stabile Leichtlaufrollen, zwei frei drehbar, zwei fest zwei Tragegriffe und zwei Ziehgriffe (ein Ziehgriff zum Ziehen auf 2 Rollen) die beiden Kofferschalen greifen an sechs Punkten ineinander und werden mit einem selbst-spannenden Gurtsystem verschlossen abschließbar mit einem TSA-Schloß (nicht im Lieferumfang enthalten) Innenaustattung zwei Laufradtaschen Größe M Aufhängung für Rahmen Schaumblock für Kettenblatt 3 Schaumlagen zum Schutz des Rahmens Schaumstoff Abstandshalter für den Lenker Kettenschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
890 mm
Höhe
295 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
920 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
11700 g
Merkmale
Typ
Reisekoffer
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibler Rahmendurchmesserbereich
0 - 620 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.