Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006220A0004 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006220A0004 Zubehör für elektrische Schalter
Busch-Jaeger 2CKA006220A0004 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412792
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt. Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Busspannung: 24 V
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Busch-free@home
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.