Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT240 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUT240 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT240 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT240 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT240 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT240 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37375525
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT24000E000
EAN/GTIN:
     4779027312149
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
125 g
Abmessungen (BxTxH)
83 x 74 x 25 mm
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
WLAN
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, GSM, LTE, UMTS
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
EDGE Multislot-Klasse
12
GPRS Multislot-Klasse
12
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
1
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
9 V
Externes Netzteil
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Antennen
3
Entfernbare Antennen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuWireless
A240S
ab € 94,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.