Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2005738 Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2005738 Isolationstransformator
Baaske Medical 2005738 Isolationstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37348643
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2005738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo
Diese Version des Trenntransformators ist speziell geeignet für den Einsatz mobiler Geräte wie z.Bsp. Notebooks oder Laptops in der Medizin bzw. im Krankenhaus, dem OP oder der Intensivstation.

Durch den Einsatz dieses Gerätes werden die sichere galvanische Trennung von Eingang zu Ausgang (doppelte und verstärkte Isolation) und der sehr geringe Ableitstrom durch einen speziellen Ringkerntransformator realisiert, die geforderten Grenzwerte für den Einsatz in medizinisch genutzten Räumen werden durch diese einzigartige Technologie eingehalten. Anwendungsbereiche: Bei hohen Anforderungen an sehr kleine Ableitströme, sowie die Reduzierung der Summe der Ableitströme von mehreren Einzelgeräten, in medizinisch genutzten Räumen. Bei Anwendungen in Verbindung mit Geräten am Patienten oder in Patientenumgebung, mit EDV- Zubehör (PC, Bildschirm, Printer, Plotter usw.), Videogeräten, Diagnose- und Überwachungskameras, Diagnose-, Meß- und Prüfgeräten, und bei dem Einsatz mit allen elektronischen Geräten, die in medizinisch genutzten Räumen betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
AC-Steckertypen
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
150 VA
Gehäusefarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
3000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.