Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter ER-8-XG Managed L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37348615
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-8-XG
EAN/GTIN:
     810354026614
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
Router
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Status
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Web UI, CLI (GUI, Console, SSH, Telnet), SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol, Syslog
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
16384 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
285.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4950 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
100 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
80 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Gummifüße
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.306,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,51*
€ 1.554,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,41*
€ 1.553,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,95*
€ 1.518,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,45*
€ 1.486,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,74*
€ 1.434,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.