Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Oak Canyon 4 4 Person(en) Grün, Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37344380
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000030287
EAN/GTIN:
     3138522094805
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
18500 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
4 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4500 mm
Bodenwischlappen
Ja
Bodentuchtyp
Fester Unterstoff
feuerfestes Canvas
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Markenspezifische Technologien
Coleman WeatherTec
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Wohnzimmer
2
Seitenfenster
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,16*
€ 478,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.