Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru U3-2HDWP-2T Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru U3-2HDWP-2T Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Kanguru U3-2HDWP-2T Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37340071
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U3-2HDWP-2T
EAN/GTIN:
     705110113120
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227 g
Breite
125 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.