Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MQ052N/A Tastatur Bluetooth QWERTY Holländisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MQ052N/A Tastatur Bluetooth QWERTY Holländisch Weiß
Apple MQ052N/A Tastatur Bluetooth QWERTY Holländisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37131385
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ052N/A
EAN/GTIN:
     190198383426
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
418.7 x 114.9 x 10.9 mm
Tastaturgewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Holländisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.