Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INF20H1 Gurt Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INF20H1 Gurt Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-INF20H1 Gurt Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-INF20H1 Gurt Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36939549
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INF20H1
EAN/GTIN:
     894811001253
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
200 mm
Breite
152 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
227 g
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Kompatible Produkte
TOUGHBOOK 20 & A2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.