| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36662515 Herst.-Nr.: IS-DA2-256-500-R EAN/GTIN: 5060220251366 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 500 GB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | | Typ | HDD | | Lesegeschwindigkeit | 171 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 148 MB/s | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 8 MB | Sonstige Funktionen | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB Datenübertragungsraten | 5000 Mbit/s | Sicherheit | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES-XTS | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Smartcard-Leser | Ja | | Lock-out-Funktion | Ja | Logistikdaten | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992c | | Warentarifnummer (HS) | 84717098 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 216 g | | Breite | 84 mm | | Tiefe | 19 mm | | Höhe | 124 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Gehäusematerial | Silikon, Gummi | | einegbaute Tastatur | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Zertifizierung | FIPS PUB 197 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 500gb, external hdd |
| | |
| |