Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 45.2024 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Schwarz, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 45.2024 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Schwarz, Transparent, Weiß
TFA-Dostmann 45.2024 Hygrometer/Psychrometer Drinnen Schwarz, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36617925
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2024
EAN/GTIN:
     4009816020284
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Ob wir uns zuhause wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab.

Das kompakte Thermo-Hygrometer mit verchromtem Messingring ist ein ideales Instrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der farblich gekennzeichneten Komfortzonen liegen. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.

Das Gerät wird komplett in Deutschland gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Messing, Kunststoff
Platzierung
Wand
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
23 mm
Gewicht
36 g
Durchmesser
71 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.