Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Modellieren
>
Modellierformen
>
Artikel
NOCH 61232 Modellierungswerkzeug Modellierform
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-36367957
Hersteller:
Noch
Herst.-Nr.:
61232
EAN/GTIN:
4007246612321
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen
Felswände und Berghänge super-realistisch und kostengünstig gestalten!
Eines der Neuheiten-Highlights 2017 ist sicherlich das neue NOCH Felsguss-System. Es besteht aus sechs verschiedenen Fels-Gussformen im Format 24 x 12 cm. Speziell für diesen Zweck wurde zudem die neue NOCH PROFI-Gießmasse (Art.-Nr. 60918) entwickelt. Damit lassen Sie wie von Zauberhand täuschend echte Einzelfelsen, Felswände und Gesteinsformationen entstehen. Egal, ob ein Bergmassiv gebaut oder ein Bahndamm mit einzelnen Felsen modelliert werden soll, das NOCH Felsguss-System bietet die perfekte Lösung: Die Vervielfältigung der Felsen aus einer einzigen Gussform ist mit der PROFI-Gießmasse in nahezu unbegrenzter Menge möglich. Dadurch sind gegossene Felsen sehr kostengünstig und eignen sich vor allem für die Gestaltung großer Fels- und Gesteinsflächen.
Die Gussformen haben eine spezielle Innenbeschichtung, durch die die Felsen nach dem Aushärten leichter entformt werden können. Die Verpackung der Gussformen ist außerdem so konzipiert, dass sie gleichzeitig als stabiler Gussrahmen dient. Man stellt diesen Rahmen zur Stabilisierung unter die Fels-Gussform. Anschließend kann man sie eben mit PROFI-Gießmasse ausgießen.
Highlights des NOCH Felsguss-Systems:
· Kostengünstig: Aus jeder Form beliebig viele Felsen gießen
· Perfekt abgeformt: PROFI-Gießmasse für feinste Struktur
· Clever: Gussrahmen ermöglicht ebenes Ausgießen der Form
· Innovativ: Spezielle Innenbeschichtung für leichteres Entformen
· Super-realistisch: Kolorieren mit NOCH Naturfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Modellierform
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Keramik-, Töpferei- & Skulpturzubehör
>
Modellierungswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Modellier-Motivformen
,
Modellierformen
,
gussformen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 13,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT Styroporschneider 7 W 1 St.
Toolcraft
TO-6685155
€ 27,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.