Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Brabantia 311000 Wäscheständer & -leine Wäschespinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36358821
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     311000
EAN/GTIN:
     8710755299261
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
Entlasten Sie sich mit der drehbaren Wäschespinne Lift-O-Matic von Brabantia. Stellen Sie die drehbare Wäscheleine stufenlos auf Ihre ideale Arbeitshöhe ein (von 129 bis 187 cm). Leicht zu drehen, immer straffe Leinen und sie nimmt auch Ihre Kleiderbügel auf! Ein großartiger Trockner für große und kleine Wäschereien im Freien.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Wäschespinne
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Trockenbereich
60 m
Leitungsdurchmesser
45 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenspinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.