Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Panasonic KX-TGQ200 IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36355588
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGQ200GB
EAN/GTIN:
     5025232841929
Suchbegriffe:
CAT Smartphone Schutzhülle
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Komfortables IP Telefon mit HD-Klangqualität
Komfortmobilteil mit kontraststarkem Display, das dank CAT-iq 2.0 auch HD-Sprachqualität unterstützt.

Komfortables abgerundetes Design
Liegt angenehm in der Hand
Das Mobilteil schmiegt sich dank weichen, abgerundeten Formen angenehm in Ihre Hand.

HD Voice
Gefühlen klaren Ausdruck verleihen
Aufgrund der natürlichen und klaren Sprachqualität können feine Nuancen vom Gesprächspartner problemlos gehört werden.

Unterstützt zeitgleiches Telefonieren mit mehreren Telefonnummern
Familien mit Kindern oder Home-Office-Nutzer können durch das zeitgleiche Telefonieren mehrerer Familienangehöriger auf unterschiedlichen Telefonleitungen*, ohne sich gegenseitig zu stören, entspannter telefonieren. Jedem Mobilteil kann auch eine eigene Telefonnummer zugewiesen werden.

Dreiwegekonferenz
Ermöglicht reibungslose Kommunikation
Gespräche mit mehreren Freunden auf externen Leitungen führen, um z.B. Urlaubspläne zu besprechen, kann dank der Funktion für Dreiwegekonferenzen ganz einfach erledigt werden. Sie können die Dreiwegekonferenzen auch mit internen Gesprächspartnern nutzen.

Babyphone
Kleinkindüberwachung von einem anderen Zimmer
Das Mobilteil beim Nachwuchs ruft bei Geräuscherkennung automatisch das Überwachungsmobilteil an. Wenn Eltern ihr Baby alleine lassen müssen, nimmt das Mobilteil den Klang des Babygeräusches auf und benachrichtigt die Eltern über ein Mobilteil in einem anderen Raum.

Verbesserte Sicherheit
Die Kommunikation zwischen dem kabellosen Mobilteil und dem Router wird verschlüsselt. Das Verschlüsselungskennwort wird regelmäßig geändert, um ein gleichbleibend hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Blockierung unerwünschter Anrufe mit spezieller Taste
Umgehen Sie ganz einfach unerwünschte Anrufe wie z. B. von Telemarketing-Anbietern
Die Anrufsperrfunktion blockiert Telefonnummern von unerwünschten Telefonanrufern. Mit Hilfe einer eigens dafür belegten Taste kann die unerwünschte Telefonnummer ganz einfach in eine Liste unerwünschter Anrufer gespeichert werden. So führen künftige Anrufe dieser Nummern nicht mehr zum Klingeln des Mobilteils und Sie können gelassen Ihre Lieblingslektüre genießen.

Strahlungsfrei (Eco-Plus-Modus)
Vollständige Strahlungsfreiheit im Standby-Modus
Wenn der Eco-Plus-Modus aktiviert ist, stoppt die Funkwellenübertragung des Geräts, wenn es in den Standby-Modus wechselt.

Genießen Sie die neue Freiheit
Flexible Aufstellung ohne Basisstation
Das IQ-Telefon wird drahtlos per Funk mit dem Router verbunden. So können Sie Ihr Telefon jetzt überall in Ihrer Wohnung aufstellen und brauchen lediglich eine Steckdose für die Ladeschale. Eine herkömmliche kabelgebundene Telefon-Basisstation an einer Telefondose benötigen Sie damit nicht mehr. So haben Sie eine unvergleichliche Freiheit bei der Wahl des Standortes.
Weitere Informationen:
Energie
Bereitschaftszeit
300 h
Gesprächszeit
17.5 h
Audio
Anzahl Melodien
30
Die maximale Polyphonie (Noten)
32
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Gelb
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Vollduplex
Ja
Frequenzband
1.88 - 1.9 GHz
Telefonbuch teilen
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Akkuladezeit
7 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 31 x 165 mm
Abmessungen Basis
61 x 72 x 53 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.