Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 Netzwerkbrücke 450 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 Netzwerkbrücke 450 Mbit/s Weiß
Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 Netzwerkbrücke 450 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36332150
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NBE-5AC-GEN2
EAN/GTIN:
     810354026348
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
19 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 176 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
530 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
450 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
15000 m
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
Frequenzband
5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Prozessor
Prozessorfamilie
Atheros
Prozessor
MIPS 74Kc
Prozessortaktfrequenz
720 MHz
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS
Speicher
Flash-Speicher
8 MB
RAM-Kapazität
128 MB
RAM-Typ
DDR2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Lieferumfang
PoE+-Injektor(en)
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Mast/Wand
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Signalstärke
Reset-Knopf
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
8.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC-Ausgangsspannung
24 V
DC Ausgangssstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.