Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SD700 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SD700 1 TB Schwarz
ADATA SD700 1 TB Schwarz
ADATA SD700 1 TB Schwarz
ADATA SD700 1 TB Schwarz
ADATA SD700 1 TB Schwarz
ADATA SD700 1 TB Schwarz
ADATA SD700 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36289674
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASD700-1TU3-CBK
EAN/GTIN:
     4712366969247
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
External SSD SD700 1TB Black
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
440 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
430 MB/s
Speichertyp
TLC
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
900 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.5 mm
Tiefe
83.5 mm
Höhe
13.9 mm
Gewicht
75 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.