Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PS02 - Vertikale Standfüße für 1,3-Liter-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle PS02 - Vertikale Standfüße für 1,3-Liter-PCs
Shuttle PS02 - Vertikale Standfüße für 1,3-Liter-PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36184046
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POI-PS02
EAN/GTIN:
     4046047103164
Suchbegriffe:
Komponent
Shuttle XPC slim-Modelle der 1.3-Liter-Klasse werden standardmäßig in horizontaler Position betrieben. Mit Hilfe des Standfuß-Kits PS02 kann das Gerät aber auch vertikal und dadurch noch platzsparender aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
76169990
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Small Form Factor (SFF)
Typ
Füße
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
<ul><li>Compatible with the following Shuttle XPC slim PCs: DX30, DL10J, DL20N(6), DS61, DS81(L), DH110(SE), DH170, DQ170, DH270, DH310(S), DH370, DH410(S), DH470, DH610(S), DH670, DH02Ux, DH32Ux - The stand PS02 is already provided with these models: DS57Ux, DS67Ux, DS77Ux, DS10Ux, DS20Ux, NC02Ux, NC03Ux, NC10Ux - These models can be upgraded with PS02, since the supplied stand cannot be tightened by screws: DS47, DS407(T), DS437(T)</li></ul>
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 267,61*
Zubehör
Shuttle Computer
DH670V2
ab € 268,73*
Zubehör
Shuttle Computer
DL30N
ab € 206,69*
Zubehör
Shuttle Computer
DX3000XA
ab € 251,48*
Zubehör
Shuttle Computer
DL3000EP
ab € 351,11*
Zubehör
Shuttle Computer
DL3000XA
ab € 282,96*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DA320001
ab € 193,29*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH370001
ab € 209,90*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH410001
ab € 217,02*
Zubehör
Shuttle Computer
PEB-DL10J001
ab € 176,92*
Zubehör
Shuttle Computer
DL2000EP
ab € 291,66*
Zubehör
Shuttle Computer
PEB-DL20N401
ab € 211,63*
Zubehör
Shuttle Computer
DL20N6V2
ab € 201,55*
Zubehör
Shuttle Computer
DL20NV2
ab € 183,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.