Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR R7000P WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR R7000P WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR R7000P WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR R7000P WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR R7000P WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35710438
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     R7000P-100PES
EAN/GTIN:
     606449118186
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Nighthawk Smart WLAN-Router mit MU-MIMO-Technologie
Der beste 802.11ac WLAN-Router ist jetzt noch besser! Dieser Gigabit-WLAN-Router ist speziell auf Gaming- bzw. Streaming-Prozesse sowie auf Mobilgeräte ausgelegt, unterstützt MU-MIMO für gleichzeitiges Streamen und bietet superschnelle Verbindungsgeschwindigkeiten. Dadurch werden Verzögerungen und Zwischenspeicherungen minimiert. Die WLAN-Technologie der neuesten Generation verbessert Ihre WLAN-Abdeckung und reduziert Funkschatten. In Kombination mit Beamforming+ sowie integrierten leistungsstarken Verstärkern und externen Antennen erhalten Sie die optimale Performance! Dank zahlreicher Funktionen wie dem NETGEAR genie® Remote-Zugriff, ReadyCLOUD®, OpenVPN®, und der Kwilt™-App können Sie von überall aus auf Ihren Router zugreifen und ihn verwalten. Mit der NETGEAR Up App gestaltet sich der Installationsprozess einfach und schnell, und Ihr Internetzugang ist in Minutenschnelle eingerichtet.

- Superschnelle WLAN-Geschwindigkeiten für Gaming – bis zu 2.300 MBit/s
- MU-MIMO für gleichzeitiges Datenstreaming auf mehreren Geräten
- Leistungsstarker Dual-Core-Prozessor für eine optimale WLAN-, kabelgebundene und WAN-zu-LAN-Leistung
- Dynamischer QoS priorisiert den Netzwerkverkehr für reibungsloses Video-Streaming von Anwendungen wie YouTube®, Netflix®, und weiteren
- Smart Connect – intelligente Auswahl der schnellsten WLAN-Verbindung für jedes Gerät
- Hochleistungsantennen für eine bessere WLAN-Abdeckung und höhere Geschwindigkeiten
- Zwei USB-Ports für schnelleres Streaming bzw. schnellere Backups sowie einfachen Zugriff auf gespeicherte Medien
- 5 Gigabit-Ethernet-Ports (4 LAN und 1 WAN) für schnellere Dateifreigaben und -übertragungen
- Neue NETGEAR Up Installations-App für eine einfache Installation auf Mobilgeräten
- OpenVPN-Zugriff auf Mobilgeräten und Kwilt-Integration
- Open-Source-Software erhältlich

Entwickelt für Gaming, Streaming und Mobilität
Der NETGEAR Nighthawk AC2300 Smart-WLAN-Router wurde für alle Ihre Online-Aktivitäten mit hoher Bandbreitenauslastung entwickelt und sorgt dabei für Spitzengeschwindigkeiten. Der Nighthawk mit seinem leistungsstarken 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und dynamischem QoS kann die Bandbreite für Ihre Online-Spiele priorisieren, sodass andere Geräte im Netzwerk die Verbindungsgeschwindigkeit nicht beeinträchtigen. Profitieren Sie von reibungslosem Video-Streaming und minimalen Zwischenspeicherungen mit dynamischem QoS für Anwendungen wie z B. YouTube®, Netflix® und weiteren. Bestandteile wie externe Hochleistungsantennen und Beamforming+ ermöglichen Ihnen außerdem die Steigerung der Mobilgeschwindigkeit um bis zu 100 %. So können Sie sich zu Hause frei bewegen, ohne sich Sorgen über eine langsame oder unterbrochene Verbindung machen zu müssen.

Multi-User MIMO (MU-MIMO)
Dank der Multi-User MIMO-Technologie können NETGEAR Router gleichzeitig Daten an mehrere Geräte streamen. Mit MU-MIMO kann Ihr WLAN-Netzwerk jedem mit MU-MIMO verbundenen Gerät schnelleren Datendurchsatz bieten. Das bedeutet für Sie: schnellere Downloads und unterbrechungsfreies Streaming auf allen Geräten.

Dynamische Quality of Service
Wenn Sie Gamer sind oder gern Videos streamen, können Sie von der dynamischen Quality of Service (QoS) profitieren. Wenn der Bandbreitenbedarf in Ihrem Haushalt sehr hoch ist, löst die dynamische QoS alle Netzwerkengpässe auf. Die dynamische QoS identifiziert Ihre Online-Aktivitäten nach Anwendung und Gerät und nutzt dann Techniken zur Bandbreitenzuweisung und zur Priorisierung des Datenverkehrs, um latenzanfälligen Anwendungen wie Online-Gaming und Video-Streaming automatisch mehr Bandbreite zuzuweisen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Anwendungen mit niedrigerer Priorität auch weiterhin funktionieren.

Einfacher und sicherer Cloud-Speicher
Über den NETGEAR ReadyCLOUD® USB-Zugriff können Sie auf Dateien zugreifen, die auf einem USB-Laufwerk gespeichert sind, und diese teilen. Schließen Sie zum Anlegen eines sicheren Cloud-Speichers einfach Ihre USB-Festplatte an den NETGEAR® Nighthawk™ WLAN-Router an. Genießen Sie die Benutzerfreundlichkeit und den einfachen Zugriff auf Google Drive™ und Dropbox® ganz ohne Gebühren, Speicherbegrenzungen oder Datenschutzrisiken. Mithilfe der mobilen App oder des ReadyCLOUD-Webportals haben Sie nun jederzeit und überall Zugriff auf Ihr USB-Laufwerk zu Hause – es ist tatsächlich so einfach!
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
2225 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1625 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
600 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
184.5 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.