|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-35708965 Herst.-Nr.: 133907 EAN/GTIN: 4038816133908 |
|
|
|  |  |
 | Das RGB Color Light Set enthält drei flexible LED Streifen mit insgesamt 36 LEDs, die mit einer Infrarot Fernbedienung angesteuert werden können. Die LED Streifen können so geklebt, zugeschnitten und verbunden werden, wie du es willst. Die Infrarot Fernbedienung hat 16 verschiedene Farbknöpfe und 4 Licht Programme. Inhalt 1x USB Ladebrick 1x Netzteil 9V 1A mit Sicherung und Masse 3x Flexibler RGB Strip 1x Flexibler RGB Strip mit USB Verbinder 1x Infrarot Fernbedienung 3x Verlängerungsstücke 7x Verlängerungsstecker Weitere Informationen: Leistungen | Lichtfarbe | Variabel |  | Fernbedienung enthalten | Ja | Technische Details | Über Fernbedienung dimmbar | Ja |  | AC-Netzadapter | Ja |  | Glühbirnengröße | Streifen |  | LED Farbe | verschiedene |  | Anzahl der LEDs | 36 |  | Anzahl konfigurierbarer Tasten | 16 | Energie | Stromversorgung - Eingang Spannung | 9 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |