Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTSM 0.5/ 7-2.5-H SMD R44 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix PTSM 0.5/ 7-2.5-H SMD R44 Anschlussblock Schwarz
Phoenix PTSM 0.5/ 7-2.5-H SMD R44 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02536229
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1771075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.1 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
5.12 mm
Paketgewicht
2.26 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
770
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2977*
€ 1,6077*
25 Tage
unbekannt
770
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,2978*
€ 1,6078*
30 Tage
unbekannt
770
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,3083*
€ 1,6183*
770
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,55688*
€ 1,88688*
770
pro Stück
Frei Haus
ab € 980,81*
€ 980,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 770 Stück
€ 1,6077*
€ 1,91316
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2977*
€ 1,54426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 770 Stück
Mindestbestellmenge: 770 Stück ( entspricht € 1.237,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3203024
ab € 0,0305*
Zubehör
Phoenix Contact
3203040
ab € 0,0198*
Zubehör
Phoenix Contact
3203053
ab € 0,0199*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.