Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 12626 Fotopapier A4 Weiß Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 12626 Fotopapier A4 Weiß Matte
APLI 12626 Fotopapier A4 Weiß Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35106965
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     12626
EAN/GTIN:
     8410782126263
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
120 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
100 Blätter
Zertifizierung
CE, PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.