Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ventilatoren VK 100 Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ventilatoren VK 100 Weiß Kunststoff
Helios Ventilatoren VK 100 Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35099339
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
jalousieklappe helios
jalousieklappe
Selbsttätige Überdruckklappe zum außenwandseitigen Verschluss von Lüftungsrohren. Rückseitig mit konischem Stutzen und Schaumstoffband für Einschubbefestigung. Rahmen und Lamellen aus UV-beständigem und bruchfestem Kunststoff, Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.