Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN Premium Wetterschutzhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN Premium Wetterschutzhaube
LANDMANN Premium Wetterschutzhaube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34646331
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     15704
EAN/GTIN:
     4000810157044
  • Geeignet für Geräte mit Aufbaumaßen von Ø 70 x 90 cm
    - 600D Polyester, reißfest
    - Wasserdicht (Wassersäule 2000 mm)
    - UV-beständig mit Lichtechtheit Stufe 6
    - Kältebeständig bis -15°C, verhindert ein Verspröden
    - Atmungsaktiv, mit 6 Ventilationsöffnungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.