Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 24003 Fahrzeugreparatur/-Wartung Öl absorbierendes Tuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 24003 Fahrzeugreparatur/-Wartung Öl absorbierendes Tuch
HP Autozubehör 24003 Fahrzeugreparatur/-Wartung Öl absorbierendes Tuch
HP Autozubehör 24003 Fahrzeugreparatur/-Wartung Öl absorbierendes Tuch
HP Autozubehör 24003 Fahrzeugreparatur/-Wartung Öl absorbierendes Tuch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34603110
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     24003
EAN/GTIN:
     4260131240034
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Das Outdoor Oil Pad gehört an jeden Outdoor Arbeitsplatz, wo mit Öl, Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen gearbeitet wird. Das Oil Pad fängt Kohlenwasserstoffe nachhaltig auf, Regenwasser wird aber abgestoßen! Das Pad hat eine dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite. Dank dieser Folie werden Untergrund, Bodenbelä-ge, Natur und Arbeitsflächen sicher geschützt. Es ist reiß- und trittfest, extrem saugstark ohne auszulaufen! Die Entsorgung des Oil Pads beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten. Speziell für den Outdoor-Bereich, z.B. auf dem Feld, auf der Straße oder unterwegs.

Wasser perlt ab, Öl- und Kraftstoffe werden aufgenommen!
Farbe Orange - Nimmt bis zu 2,0 l Flüssigkeit auf
Abmessungen 60 x 80 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Öl absorbierendes Tuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.