Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 0801 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Tassenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 0801 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Tassenhalter
HP Autozubehör 0801 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge Tassenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34603069
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     0801
EAN/GTIN:
     4260165320016
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Tassenhalter
flaschenhalter
Der praktische Flaschenhalter für unterwegs. Ideal für Auto, Caravan, Wohnmobil, Boot usw. Passt nahezu überall. Einfaches Einhängen durch flexible Klemmhalterung, jederzeit wieder abnehmbar. Sicherer Stand der Flaschen während der Fahrt. Geeignet für Flaschengrößen bis zu 2 Liter.

Abmessungen 10 x 11,5 x 12 cm
Material Kunststoff - Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tassenhalter
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.