Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Yeastar S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel Yeastar S20
Tiptel Yeastar S20
Tiptel Yeastar S20
Tiptel Yeastar S20
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34406256
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1043050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage tiptel
tk-anlage
Weitere Informationen:
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
Protokolle
VoIP Protokolle
SIP, IAX2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 160 x 30 mm
Gewicht
300 g
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,98*
€ 549,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,25*
€ 540,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,68*
€ 530,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.