Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 2 TB Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 2 TB Orange, Silber
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 2 TB Orange, Silber
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 2 TB Orange, Silber
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 2 TB Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34390485
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR2000800
EAN/GTIN:
     3660619400157
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
130 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
86 mm
Tiefe
135.1 mm
Höhe
18.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Silber
Gehäusematerial
Gummi
Schutzfunktion
Sturzsicher, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
LaCie Backup Assistant, LaCie Setup Assistant, LaCie Private-Public
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.