Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C866VAE-K9 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C866VAE-K9 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Cisco C866VAE-K9 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Cisco C866VAE-K9 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33663850
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C866VAE-K9
EAN/GTIN:
     882658937408
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
ISDN Anschluss
Ja
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Antenne
Antennentyp
Intern
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SNMPv3
Firewall
Ja
Border Gateway Protocol (BGP)
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
10
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2
Merkmale
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Zertifizierung
47 CFR Part 15: 2006, CISPR22: 2005, EN300386: V1.3.3: 2005, EN55022: 2006, EN61000-3-2: 2000 [Inc amd 1 & 2], EN61000-3-3: 1995 [+ amd 1: 2001], ICES-003 Issue 4: 2004, KN 22: 2005, VCCI: V-3/2006.04 CISPR24: 1997 [+ amd 1 and 2], EN55024: 1998 [+ amd 1 and 2], EN61000: 4-3, 4-6, AS/NZS 3548, CFR 47 Part 15, EN55022
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Weitere Suchbegriffe: cisco router, vdsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,40*
€ 716,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,28*
€ 633,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.