Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Netzwerkswitch, Desktop, unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33580480
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95340
EAN/GTIN:
     4016032390596
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Netzwerk-Switch mit integrierter Power over Ethernet (PoE) Lösung für eine optimale, kostengünstige und schnelle Einbindung in kleine und mittlere Netzwerke

- Dank der PoE Funktion ist ein zusätzliches Netzteil für die angeschlossenen Geräte nicht erforderlich
- Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät
- Lüfterloses Design - perfekt für Büroumgebungen oder Meetingräume
- Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
- PoE Leistung: 131 Watt

Der DIGITUS 8-Port Fast Ethernet Switch mit acht Power over Ethernet Ports sowie einen zusätzlichen Uplink Port, bietet Ihrem Netzwerk eine merkliche Verbesserung in Leistung und Effizient. Dank PoE Unterstützung, benötigen Sie lediglich ein einziges Kabel (Netzwerkkabel) für den Strom-und Datentransfer. Dadurch können Sie ihr Netzwerk auch dort erweitern, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. Das spart Zeit und ermöglicht beispielweise eine einfache und schnelle Installation von Access Points, Netzwerk-Kameras oder IP-Telefonen. Der Switch benötigt keine Konfiguration und garantiert so eine schnelle und nahtlose Einbindung in das Netzwerk. Darüber hinaus kann der Switch, dank des lüfterlosen Designs, perfekt in Büroumgebungen oder Konferenzräumen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85176990
VK Zolltarifcode
85176200
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
135 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
670 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
135 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsvolumen
4537.5 cm³
Paketgewicht
1600 g
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
0
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.