Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking 7240XM FIPS/TAA Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking 7240XM FIPS/TAA Gateway/Controller
HPE Aruba Networking 7240XM FIPS/TAA Gateway/Controller
HPE Aruba Networking 7240XM FIPS/TAA Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33560917
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW829A
EAN/GTIN:
     190017041605
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7450 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 - 2.5 A
Stromversorgung
350 W
Wärmeableitung
563 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl feste SFP-Anschlüsse
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38.540,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.540,42*
€ 45.863,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.441,91*
€ 45.745,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.274,96*
€ 45.547,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.