Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
B2176398 Wissenschafts-Bausatz & -Spielzeug für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33473059
Hersteller:
     Hasbro Gaming
Herst.-Nr.:
     B2176398
EAN/GTIN:
     5010994964528
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Operiere alleine oder mit Freunden den Patienten Paul! Aber Vorsicht: Ruhige Nerven und Hände sind für dieses Spiel gefragt. • Lach Garantie • Fördert Feinmotorik • Mit AUTSCH-ALARM • 1+ Spieler • Ab 6 Jahre • Warnung: Erstickungsgefahr - Kleinteile (!). Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Volumen Hauptkarton
29000 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010994964535
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
634 g
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
402 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
677 g
Verpackungsvolumen
4810 cm³
Merkmale
Themenwelt
Anatomie
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Irland
Jahr
2015
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.