Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte LED 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Lamptron FlexLight Multi Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33374521
Hersteller:
     Lamptron
Herst.-Nr.:
     LAMP-LEDFP1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Lamptron FlexLight Multi Programmable ist ein 1 Meter langer LED-Strip, welcher sich komfortabel und absolut flexibel über eine Infrarot-Fernbedienung bedienen lässt. Dabei stehen einem praktisch das gesamte Farbspektrum sowie coole Effekte zur Verfügung. Besonderheit bei diesem LED-Band ist jedoch, dass sich praktisch jede LED einzeln programmieren lässt. Damit kann der Nutzer das FlexLight vollständig auf die persönlichen Vorstellungen einstellen. Mehr Individualität geht nicht!

Das Lamptron FlexLight Multi Programmable im Überblick:

- 1 Meter lang und mit programmierbaren RGB-LEDs ausgestattet
- Jede LED kann einzeln auf die Wünsche des Nutzer programmiert werden
- Umfassende Effekte für stylische Beleuchtung
- Steuerung per Infrarot-Fernbedienung (15 Meter Reichweite)
- Stromversorgung über 4-Pol-Molex-Stecker

Stylische Beleuchtung für PC und Komponenten
Modding ist in aller Munde und mit dem grandiosen FlexLight Programmable so einfach wie noch nie. Das transparente und äußerst flexible FlexLight ist in der Version insgesamt 1 Meter lang und verfügt zur Befestigung über ein Klebeband auf der Rückseite. Angeschlossen wird es über einen 4-Pin-Molex-Anschluss, wodurch es bei so gut wie jedem PC-System anwendbar ist.

Diese Version des FlexLights ermöglicht eine flexible RGB-Beleuchtung des Gehäuses, je nach Präferenz kann jede einzelne LED mittels Infrarot-Fernbedienung in unterschiedlichen Farbtönen leuchten und verfügt neben der einfachen Beleuchtung auch über eine Effektbeleuchtung wie Fade, Strobe, Smooth und Flash. Die Möglichkeiten mit dem Lamptron FlexLight Multi Programmable sind praktisch unendlich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Mehrfarbig
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.