Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FIS VS 150 C Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FIS VS 150 C Patrone
Fischer FIS VS 150 C Patrone
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33240467
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045302
EAN/GTIN:
     4006209453025
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel fischer
injektionsmörtel
Anwendungen
- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Gitter
- Satellitenantennen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ankerhülse
Ja
Anzahl der Ankerhülsen
1
Merkmale
Produkttyp
Patrone
Volumen (ml)
145 ml
Verpackungssprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
045303
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.