Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap Profinet Fischernetz Rundform Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap Profinet Fischernetz Rundform Weiß
Fiap Profinet Fischernetz Rundform Weiß
Fiap Profinet Fischernetz Rundform Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33099769
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1671
EAN/GTIN:
     4260063166907
Der FIAP profinet Setzkescher ist ein fischschonendes Hilfsmittel für jeden Produktionsbetrieb und Hobbyzüchter und in 3 Ausführungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
830 g
Merkmale
Reifenform
Rundform
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Aluminium
Maschenfarbe
Weiß
Anzahl der Sektionen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.