Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Joya Touch Basic Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 275 g Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Joya Touch Basic Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 275 g Grau, Rot
Datalogic Joya Touch Basic Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 275 g Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32976101
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     911350023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Joya Touch ist das Universalgerät für den Einzelhandel, ideal für zahlreiche Anwendungen wie zum Beispiel Self-Shopping, Preisüberprüfung, Regalauffüllung, Inventuren, oder Zugangskontrolle. Sein großer Touch Screen bietet eine intuitive, hoch auflösende Benutzeroberfläche. Der Joya Touch ist verfügbar mit oder ohne Pistolengriff, so dass er perfekt zur jeweiligen Anwendung passt.
Dieses innovative Produkt ist das erste im Retail-Bereich, das kabelloses Laden ermöglicht und so Probleme mit Ladekontakten von vornerein ausschließt. Eine vollständige Akku-Aufladung benötigt nur 2,5 Stunden und der Boost-Auflademodus garantiert zudem 80 Minuten Betriebsdauer nach nur fünfzehnminutiger Ladezeit.
Der Joya Touch unterstützt Bluetooth Wireless Technologie und BLE zur Verbindung mit Peripheriegeräten wie Ortungsgeräten, Zahlungssystemen oder Druckern.
Der Anwender kann Joya Touch vielfältig individualisieren, z. B. durch Änderung der Farbe des Obergehäuses und der Akkuabdeckung oder einen Austausch des Front-Logos. Zusätzlich können unternehmensindividuelle Display-Schutzfolien verwendet.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Professional
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Rot
Barcode-Lesegerät
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275 g
Breite
76.7 mm
Tiefe
33.8 mm
Höhe
145 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, CCX v4, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.806 GHz
Prozessorfamilie
PXA 310
Prozessorhersteller
Marvell
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.512 GB
Flash-Speicher
0.512 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
RAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
854 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,29*
€ 882,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,25*
€ 876,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,71*
€ 874,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,58*
€ 850,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,03*
€ 790,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
91ACC0036
ab € 23,18*
Zubehör
Datalogic
91ACC0043
ab € 448,36*
Zubehör
Datalogic
91ACC0053
ab € 49,78*
Zubehör
Datalogic
91ACC0069
ab € 447,78*
Zubehör
Datalogic
91ACC0058
ab € 32,05*
Zubehör
Datalogic
91ACC0056
ab € 29,84*
Zubehör
Datalogic
91ACC0057
ab € 32,05*
Zubehör
Datalogic
91ACC0059
ab € 32,44*
Zubehör
Datalogic
91ACC0060
ab € 32,45*
Zubehör
Datalogic
91ACC0061
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.