Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-NB00253 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-NB00253 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-NB00253 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Synergy 21 S21-LED-NB00253 LED Strip Universalstreifenleuchte 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32877477
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00253
EAN/GTIN:
     4038816134417
RGB-W Flex-Stripe - s-shape, 5 meter,
RGB und warmweiß auf einem Chip
Warmweiß: 3000K ± 10%
DC 24V, 90W, 25Watt ww, 65Watt RGB, 3,75A max.
Helligkeit: ww 1600lm ± 10%
300 PCS 5050 SMD LED
gemeinsamer Pluspol
L*B*H: 5000*12*2,2 für indoor
kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12 mm
Dicke
2.2 mm
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Produktfarbe
Weiß
Flexibilität
Ja
Einfache Installation
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Multi, Warmweiß
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
LED-Chip
5050
Lampenleistung
90 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1600 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.