Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Parat Cube U10 Schwarz, Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32848900
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     990.592-999
EAN/GTIN:
     4006793936997
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Für maximale Flexibilität sorgt der PARAPROJECT Cube U10. Dank variabel verstellbarer Zwischenböden eignet sich das Multitalent für sechs, acht oder zehn iPads oder andere Tablets bis 11,6 und zwar inklusive Schutzhüllen. Auch in Sachen Laden und Synchronisation ist beim Cube U10 alles im grünen Bereich: So sorgen die USB-Daten-/Ladekabel mit Lightning-Connector im Zusammenspiel mit dem zentralen Netzteil für eine verlässliche Stromversorgung und eine plattformunabhängige Synchronisation (iOS, Android, Windows 10). Innen mit ABS-Kunststoff ausgekleidet und außen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, bleiben die Tablets durch Zahlenschloss und Diebstahlsicherung stets optimal geschützt. Mit den zwei seitlich integrierten Tragegriffen gestaltet sich der Transport des Cube U10 einfach und praktisch. Zudem besteht mit der optional lieferbaren Wandhalterung die Möglichkeit, die Aufbewahrungslösung fest an einem sicheren Platz zu montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
425 mm
Breite
400 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
15250 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1254 mm
Paketgewicht
17650 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Empfohlene Nutzung
Tablet
Maximale Bildschirmgröße
11.6 "
Anzahl der Positionen
10
Sperren
Ja
Schloss Art
Zahlenschloss
Zertifizierung
GS, UL, CE, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,33*
€ 873,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,38*
€ 862,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,72*
€ 846,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,63*
€ 777,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.