Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32744564
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL261A#ABB
EAN/GTIN:
     190017005478
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde für Kunden konzipiert, die digitale Arbeitsplätze schaffen, die mit einem integrierten kabelgebundenen und kabellosen Ansatz auf mobile Benutzer abgestimmt sind. Diese grundlegenden Layer-3-Access-Switches können mit erweiterten Tools für Sicherheit und Netzwerkverwaltung wie Aruba ClearPass Policy Manager und Aruba AirWave problemlos bereitgestellt und verwaltet werden und eignen sich optimal für Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Ein leistungsstarker Aruba ProVision ASIC bietet Leistung und Mehrwert, indem er die neuesten SDN-Anwendungen mit zukunftsorientierter Programmierbarkeit unterstützt. Er bietet Unterstützung für 10GbE-Uplinks, PoE+, zuverlässige QoS und RIP-Routing. Funktionen Äußerst leistungsfähige Access-Layer-Switches - Die Aruba 2930F Switch-Serie ist eine leistungsstarke, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Netzwerke in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. - Mit einheitlichen Verwaltungstools wie ClearPass Policy Manager und AirWave Netzwerkverwaltung wird ein einheitliches kabelgebundenes/kabelloses Benutzererlebnis ermöglicht. Besteht eine Verbindung zu Aruba Zugriffspunkten, wird die optimale Konfiguration für POE-Prioritäten, VLAN-Konfiguration und die Eindämmung nicht autorisierter Zugriffspunkte automatisch bereitgestellt. - Praktische integrierte 1GbE- oder 10GbE-Uplinks und PoE+-Modelle bieten richtig dimensionierte Leistung beim Netzwerkzugriff. - Die zuverlässigen grundlegenden Layer-3-Funktionen umfassen statisches und RIP-Routing, Zugriffssteuerungslisten, sFlow sowie IPv6, ohne dass Softwarelizenzen erforderlich sind. - Konzipiert mit einem leistungsstarken ProVision ASIC und Unterstützung für OpenFlow ist der Aruba 2930F in der Lage, von SDN-Anwendungen wie HPE Network Visualizer, HPE Network Optimizer sowie schützenden Software-Produkten zu profitieren. Leistung an der Peripherie - Die Aruba 2930F Switch-Serie wurde mit einem leistungsstarken Aruba ProVision ASIC entworfen, um ein mobiles Campus-Netzwerk mit SDN-Optimierungen, sehr kurzen Latenzzeiten, verbesserter Paketpufferung und einem anpassbaren Energieverbrauch zu ermöglichen. - Höhere Leistung durch auswählbare Warteschlangenkonfigurationen und verknüpfte Arbeitsspeicherpufferung gemäß den spezifischen Anforderungen Ihrer Netzwerkanwendungen. - Unterstützt bis zu 370 W interne PoE+-Leistung für Wireless Access Points, Kameras und Telefone. Funktionen für Sicherheit und Servicequalität, auf die Sie sich verlassen können - Die Aruba 2930F Switch-Serie umfasst Sicherheits- und QoS-Funktionen zum Aufbau eines Netzwerks, mit dem die sich ständig ändernden Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten und Daten sowohl gegen externe als auch gegen interne Angriffe geschützt werden. - Flexible Authentifizierungsoptionen umfassen standardbasierte Sicherheitsprotokolle wie 802.1X-, MAC- und Web-Authentifizierung für mehr Sicherheit und richtliniengesteuerte Anwendungsauthentifizierung. - Die leistungsfähigen Funktionen zur Steuerung des Zugriffs auf mehreren Ebenen umfassen Quellanschlussfilterung, RADIUS/TACACS+, SSL, Anschlusssicherheit und MAC-Adressensperrung. Vereinfacht mit integrierter kabelgebundener/kabelloser Verwaltung - Die Aruba 2930F Switch-Serie unterstützt Aruba ClearPass Policy Manager für einheitliche Richtlinien zwischen Benutzern mit kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen und vereinfacht die Implementierung und Verwaltung von Gast-Anmeldedaten, Benutzereinbindung, Netzwerkzugriff, Sicherheit, QoS sowie anderer Netzwerkrichtlinien. - Unterstützt Aruba AirWave Netzwerkverwaltungssoftware, um eine gemeinsame Plattform zur Verfügung zu stellen und für kabelgebundene und kabellose Netzwerkgeräte Verwaltung und Überwachung mit Zero-Touch-Bereitstellung zu ermöglichen. - RMON und sFlow bieten erweiterte Überwachungs- und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme und Ereignisse. - Durch den Out-of-Band-Ethernet-Managementanschluss wird Management-Datenverkehr vom Netzwerkdatenverkehr getrennt.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1016 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.5 mm
Tiefe
304.2 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
3900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Wärmeableitung
1518 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36.8 W
Stromverbrauch (max.)
445 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32768 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.7 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
3.8 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
12.38 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
10000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Router Protokoll
IP
IPv4 FIB-Einträge
10000
IPv6 FIB-Einträge
5000
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,26*
€ 1.041,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,24*
€ 1.010,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,40*
€ 988,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,07*
€ 948,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.