Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik KV38/400-RD Gurt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrik KV38/400-RD Gurt Rot
Contrik KV38/400-RD Gurt Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32433624
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     KV38/400-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Contrik AG ist einer der führenden Schweizer Anbieter von hochwertigen Kabeln, Rundsteckverbindern und Geräten für alle Bereiche der AV- & Medientechnik. Wir entwickeln vielfältige, zugleich qualitativ hochwertige Lösungen und erarbeiten kontinuierlich mit externen Partnern innovative Konzepte, um unser Sortiment konsequent zu erweitern.

Klettverschluss für Kabel, rot, Breite 38 mm, Länge 400 mm mit Contrik Aufdruck
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
400 mm
Breite
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Verschlussart
Velcro
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.