Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Bosch MUM50E32DE Küchenmaschine 800 W 3,9 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32326216
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM50E32DE
EAN/GTIN:
     4242002878836
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Der perfekte Start für die erste eigene Küche. Kompakt, modern und in frischen Farben für erste beeindruckende Ergebnisse.

Ideal für die ersten Koch- und Backergebnisse. Einfache Verarbeitung von bis zu 0,75 kg Mehl plus Zutaten - mit dem starken 800 Watt Motor.
Große Edelstahl-Rührschüssel (3,9l Volumen) mit spezieller Innenform für optimale Verarbeitung diverser Teige - bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig
Schnelle und einfache Verstaulösung des Patisserie Sets in der Schüssel mittels praktischer Zubehörtasche.
Komfortable Bedienung mit EasyArmLift und einfache Befüllung der Schüssel dank automatischer Parkposition der Rührwerkzeuge.
Vielseitig einsetzbar mit Patisserie-Set, Mixer-Aufsatz, Durchlaufschnitzler und einer zusätzlichen Scheibe für Kartoffelpuffer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
3.9 l
Produktfarbe
Silber
Pulsfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Steuerung
Tasten
Fassungsvermögen der Mixschüssel
1.25 l
Kabellänge
1.1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Kapazität
1.25 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7600 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
6300 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Knethaken
Ja
Schläger
Ja
Schalen enthalten
Teig
Mischgeräte
Ja
Sichelklingen
Ja
Schneebesen
Ja
Gemüseschneider
Ja
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.