Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Freecom mHDD Externe Festplatte 4 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32293047
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56387
EAN/GTIN:
     4021801563873
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Eine elegante und robuste Desktop-Festplatte aus Metall, die Ihnen viel Platz für Backups von Ihren Fotos, Videos, Ihrer Musik und wichtigen Dokumenten bietet. Mit USB-3.0-Anschluss für extrem schnelle Datenübertragung.

BACKUP MASTER
Die mHDD Desktop-Festplatte von Freecom ist der ideale Begleiter für unser digitales Zeitalter. Mit ihrem eleganten und dennoch robusten Design macht sich die Festplatte einfach fabelhaft neben Notebooks, PCs oder sogar TV-Geräten. Mit einer riesigen Kapazität von bis zu 8 TB haben Sie ausreichend Platz, den Sie für das Sichern und Speichern Ihrer wichtigen Dokumente, Fotos und anderer Dateien benötigen. Die Festplatte verfügt über eine USB-3.0-Schnittstelle, die extrem schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und volle Abwärtskompatibilität zu USB-2.0-Anschlüssen gewährleistet. Außerdem haben wir bereits die Software Nero Backup Essentials* auf die Festplatte geladen, um Ihnen bei automatischen Backups zu helfen.

FÜR DEN HEIM- UND BÜROGEBRAUCH
Jedes Jahr werden immer mehr digitale Inhalte erzeugt und konsumiert. Wir bieten Ihnen das perfekte Speichergerät, mit dem Sie all Ihre wertvollen Dateien sichern und für die Zukunft aufbewahren können. Speichern Sie all Ihre Arbeitsblätter, Dokumente und Präsentationen an einem zentralen Ort oder legen Sie zusätzlich Backups Ihrer wichtigen Dateien an.

METALLSERIE
Das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium schützt die Freecom mHDD Desktop Drive umfassend vor Stößen und Missgeschicken, und auch Kratzer oder Fingerabdrücke können ihm nichts anhaben. Die Festplatte gehört zur wachsenden Freecom-Serie stylischer externer Speichergeräte mit Metallgehäuse – mobile und Desktop-Festplatten, SSDs und USB-Flash-Laufwerke – um alle Anforderungen bei Ihnen im Büro oder zu Hause zu erfüllen. Das umfassende Angebot bietet verschiedene Funktionen wie extrem hohe Geschwindigkeiten oder riesige Speichermengen bis hin zu äußerst dünnen und mobilen Geräten mit mehreren Anschlussmöglichkeiten.

- Stylische Desktop-Festplatte
- Kompatibel mit Mac und PC
- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- USB-3.0-Schnittstelle für extrem schnelle Datenübertragung (bis zu 5 Gbit/s)
- Leise dank lüfterlosem Design
- Gratis-Software Nero Backup Essentials* mit automatischen Backup-, Komprimierungs- und Schutzfunktionen
- Drei Jahre Garantie
- Kostenloser Helpdesk-Support

*Nero Backup Essentials ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
845 g
Breite
118 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
34 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.