Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-T25-SET2 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-T25-SET2 Audio-Intercom-System Weiß
Mobotix MX-T25-SET2 Audio-Intercom-System Weiß
Mobotix MX-T25-SET2 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32290918
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-T25-SET2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
Komplett-Set IP-Video-Türstation CamCore T25 mit 6 Megapixel Moonlight-Sensor, Farbe (Tag) Fisheye-Objektiv B016 (Brennweite 1,6 mm, f/2.0, 180° x 180°) KeypadRFID inkl. 1x Admin- und 6x User-Karte Info2wire+ (Info-Modul mit Indoor-Einheit) MX-DoorMaster (Unterputz) mit diversen Rahmen IP65, -30 bis 50 °C 3er Rahmen-Set für Auf- oder Unterputzmontage USB-Stick, Folienstift, Montagematerial Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Kamera enthalten
Ja
IP verbindbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.796,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,32*
€ 2.423,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,22*
€ 2.386,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.904,88*
€ 2.266,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,34*
€ 2.201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,06*
€ 2.137,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.