Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP5064 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP5064 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
CoreParts MSP5064 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32239170
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP5064
EAN/GTIN:
     5704174116431
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Trenn-Pad
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iR2270/2870
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.